SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
定格電流(A)
16
注文コード
47106274
品番
3101.0015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:16A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:マニュアル
シリーズ:FPG1
インターナショナルプロテクションレート:IP40
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL/CSA (16A/250V)、VDE/SEMKO (10/250V). 'SCHURTER'、バヨネットキャップ、 前面取り付け. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 後部から密封 耐腐食性銅合金コンタクトで、低挿入抵抗を実現 熱可塑樹脂ボディ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
16
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応