Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)16 注文コード47106317 品番3101.0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は定格電流・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:5 20mm
定格電流:16A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:マニュアル
シリーズ:FPG2
インターナショナルプロテクションレート:IP67
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL/CSA (16A/250V)、VDE/SEMKO (10/250V). Schurter x 20 mmどこにありますか?ヒューズホルダ-FPGシリーズ. Schurter FPGシリーズのヒューズホルダは、丈夫で高い信頼性を備えたソリューションで、さまざまなヒューズ要件に対応しています。 マイナス又はつまみ式プラグを備えたSchurter FPGヒューズホルダシリーズは、より幅広い選択肢を用意しています。 用途は産業電子機器、家庭用機器、医療用機器などです。 端子: 4.8 0.5 mm 保護: PC2 後部から密封 熱可塑性ボディ スズめっき黄銅製コンタクト
種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)16 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする