SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電流(A)
16
注文コード
47106326
品番
7093.011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
定格電流:16A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:マニュアル
シリーズ:231549P
インターナショナルプロテクションレート:IP68
本体材質:熱硬化性樹脂
NF C 93-436、GAM T1 - NMO. 過酷な環境向けのキャリア. フロントパネル取り付けヒューズホルダ、回転防止機能付き はんだタグ接続 5 x 20 mm又は6.3x32mmヒューズ用のねじキャップ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
16
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応