SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
20
注文コード
47106378
品番
31.1672
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
定格電流:20A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:スロット
シリーズ:FEU
インターナショナルプロテクションレート:IP40
保護カテゴリ:PC2
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
VDE、SEV、SEMKO、UL、CSA. SCHURTERバヨネットキャップ、デュアルスタンダード. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 熱可塑樹脂ボディ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
20
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応