SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電流(A)
25
注文コード
47106387
品番
7093.251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:10.3 x 38mm
定格電流:25A
定格電圧:600V ac
キャップスタイル:マニュアル
シリーズ:235030P
インターナショナルプロテクションレート:IP40
本体材質:熱硬化性樹脂
UL、CSA、NMO認定. 23530Pヒューズホルダ. フロントパネル取り付けヒューズホルダ、回転防止機能付き 6.3 x 0.8 mm端子に接続、又はワイヤへのはんだ付けに対応 ねじキャップ10.3 x 38 mm
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
600AC
定格電流(A)
25
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10.3×38
RoHS指令(10物質対応)
対応