SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
25
注文コード
47106396
品番
4301.1401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Fusedrawer 2
ヒューズは別売り. ヒューズ引き出しKMF / KFAシリーズ. 2極フィンガーグリップヒューズ引き出し / 5 x 20 mmヒューズ用
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
600AC
定格電流(A)
25
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応