SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
10(VDE)、10(UL/CSA)
注文コード
47106414
品番
0031.1092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:Mini
対応ヒューズ長:20mm
対応ヒューズ径:5mm
対応ヒューズ寸法:5 x 20mm
対応ヒューズサイズ:ミニ
FEFヒューズホルダ. Schurter FEFシリーズパネル取り付けヒューズホルダは、5 x 20 mmカートリッジヒューズに対応しています。. あらゆる操作の安全仕様に完全に準拠しています。 5 x 20 mmヒューズ用キャリア はんだタグ接続
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
10(VDE)、10(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20