曜日別特売
1241.3663 Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) SCHURTER 47106579

Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)仕様コンタクト定格電流:100 mAコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチイルミネーション:ありLEDのカラー:青、緑、赤ケースの色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-40 → +85℃DIN EN61000-4-2、DIN EN61000-4-4、DIN EN61000-4-5. アンチバンダルM16ピエゾスイッチ - PSEシリーズ. Schurter PSEシリーズは、便利で信頼性の高い照光式ピエゾスイッチシリーズです。 このシリーズは使いやすい識別カラー付きの配線システムを備え、スイッチの色と光度を微調整できます。 標準の固定色オプションも用意されていますが、用途に応じてカスタマイズ可能です。 このPSEシリーズは適応性に配慮して設計され、医療及び内外 の産業用設備など、さまざまな業界に拡張可能な広範の用途に適しています。 また、このPSEシリーズは最大2000万回作動する信頼性の高い長寿命製品です。 ピエゾスイッチの独創的なデザインによって、このPSEシリーズには可動部品がなく、スイッチ作動時に微粒子及び液体又は堆積物の侵入を防ぎます。 このデザインにより、医療機器などの食品 / 衛生関連施設に最適です。 ソリッドステートの性質や高品質な構造によって、発券機などのいたずらされやすい設備内で安全に作動します。. 特長と利点: IP69k高温・高圧水に対する保護規定 保守しやすく清潔 7色まで配線ごとに異なるマルチカラー照明を選択可能 LED表示による「交通信号灯」ステータスインジケータ 4つの陽極酸化処理色を用意 スイッチング電圧: 48 V dc ナット及びOリングシールが付属 代表的用途 医療機器 公共 / 外部用途 産業用途 家庭電化製品 デザインが重視される用途注文コード47106579品番1241.3663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト定格電流:100 mA
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
スイッチの動作:ラッチ
イルミネーション:あり
LEDのカラー:青、緑、赤
ケースの色:ナチュラル
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
動作温度範囲:-40 → +85℃
DIN EN61000-4-2、DIN EN61000-4-4、DIN EN61000-4-5. アンチバンダルM16ピエゾスイッチ - PSEシリーズ. Schurter PSEシリーズは、便利で信頼性の高い照光式ピエゾスイッチシリーズです。 このシリーズは使いやすい識別カラー付きの配線システムを備え、スイッチの色と光度を微調整できます。 標準の固定色オプションも用意されていますが、用途に応じてカスタマイズ可能です。 このPSEシリーズは適応性に配慮して設計され、医療及び内外 の産業用設備など、さまざまな業界に拡張可能な広範の用途に適しています。 また、このPSEシリーズは最大2000万回作動する信頼性の高い長寿命製品です。 ピエゾスイッチの独創的なデザインによって、このPSEシリーズには可動部品がなく、スイッチ作動時に微粒子及び液体又は堆積物の侵入を防ぎます。 このデザインにより、医療機器などの食品 / 衛生関連施設に最適です。 ソリッドステートの性質や高品質な構造によって、発券機などのいたずらされやすい設備内で安全に作動します。. 特長と利点: IP69k高温・高圧水に対する保護規定 保守しやすく清潔 7色まで配線ごとに異なるマルチカラー照明を選択可能 LED表示による「交通信号灯」ステータスインジケータ 4つの陽極酸化処理色を用意 スイッチング電圧: 48 V dc ナット及びOリングシールが付属 代表的用途 医療機器 公共 / 外部用途 産業用途 家庭電化製品 デザインが重視される用途
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする