SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter ヒューズクリップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47106816
品番
8040.0001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
取付けスタイル:PCB取付け
クリップ材質:錫メッキ-ベリリウム銅
幅:7.2mm
長さ:8mm
高さ:14.3mm
Schurterヒューズホルダクリップ. Schurterの業務用ヒューズクリップ製品は、20 / 32 A用途向けに設計されています。ヘビーデューティヒューズクリップとヒューズクリップは、高いクランプ力で電力消失を最小限に抑えます。 用途: 太陽光発電用途。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズホルダ。 DC用途。. はんだ端子とねじ止め端子
種類
ヒューズホルダ
取付方式
PCB取付
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
32(UL)
サイズ(mm)
8×7.2×14.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応