Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47106843 品番 751.0501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
ヒューズサイズ:10.3 x 38mm
取付けスタイル:ネジ取付
ヒューズタイプ:カートリッジ
クリップ材質:銅合金、銀めっき
幅:13.8mm
長さ:12mm
高さ:20.7mm
シリーズ:CSO
Schurterヒューズクリップ、デュアルスタンダード. 並列脚付きヒューズクリップ ストレート端子 第1ヒューズ6.3 x 32 mm、第2ヒューズ5 x 20 mm
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA) サイズ(mm)12×13.8×20.7 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38 取付方式パネル取付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする