SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter ヒューズブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
47106868
品番
4301.1405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ:5 x 20mm
ヒューズ数:1
本体材質:フェノール樹脂
C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。
種類
ヒューズホルダ
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応