Schurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47106904 品番31.1611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
●キャップスタイル:スロット●ヒューズサイズ:Mini●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズサイズ:ミニ●対応ヒューズ径:5mm●蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: 866-3416 866-3416 )
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) . Schurter FECシリーズ. 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。. 無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
種類ヒューズホルダアクセサリ:キャップ 極数1 シリーズFEC 定格電圧(V)AC500 定格電流(A)10 本体はんだ端子 0031.1631 (RS品番:866-3429 866-3429 ) 取得規格CSA22.2 No. 4248-1、cULus認定、IEC60127-6、RoHS準拠、UL4248-1、VDE認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする