SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.16
定格電圧(V)
250AC
注文コード
47107069
品番
34.6607
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:160mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
本体材質:熱可塑性
本体直径:8.5mm
本体高さ:8.5mm
ワイヤ長さ:4.3mm
ワイヤピッチ:5.08mm
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ワイヤ直径:0.64mm
EN60127、IEC127-3/3、DIN-VDE0820. Microfuseヒューズ - MSF / MSTシリーズ. 基板又はキャリアへのはんだ付け用ミニチュアヒューズです。 速断型(MSF)又は時間遅延型(MST)のヒューズがあります。 遮断容量が低い
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.16
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ8.5×8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応