SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
0.4
定格電圧(V)
250AC
注文コード
47107157
品番
0034.6040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:400mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V ac
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
本体直径:8.5mm
本体高さ:8.5mm
ワイヤ長さ:18.8mm
ワイヤピッチ:5.08mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
ワイヤ直径:0.64mm
Schurter MSFシリーズ. Schurter MSFシリーズのサブミニチュアヒューズは、基板に直接はんだ付けできます。 MSFシリーズは熱可塑性ボディとスズめっきの銅端子を備えています。. 遮断容量が低い 速断型
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.4
遮断電流(A)
35
リード線
有
サイズ(mm)
Φ8.5×8.5