SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.5
定格電圧(V)
125AC/DC
注文コード
47107184
品番
34.4216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:500mA
定格電圧:125V ac/dc
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+85℃
Schurter MSF速断型F. Schurter MSFシリーズのサブミニチュアヒューズは、基板に直接はんだ付けできます。 MSFシリーズは、熱可塑樹脂製のボディとスズめっき黄銅端子を備えています。 すべてのヒューズで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. 速断型F 6.4mm 様々なモデルを用意
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
125AC/DC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
100(@125VAC/DC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ6.4×8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応