SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.5
定格電圧(V)
250AC
注文コード
47107193
品番
7100.1012.13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:500mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V ac
溶断速度:T
本体材質:熱可塑性
本体長さ:11.5mm
本体幅:5mm
本体高さ:8mm
ワイヤ長さ:3.5mm
ワイヤピッチ:7.5mm
遮断容量最大電圧 R:35 A
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
ワイヤ直径:0.6mm
IEC127-4/1. FRT250F / FRT250Tシリーズヒューズ. 基板へのはんだ付け用ミニチュアヒューズ 黒色のUL94-V0自消性熱可塑樹脂製エンクロージャ 低遮断容量の速断(FRT250F)又はタイムラグ(FRT250T)ヒューズ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
35(@250VAC/DC)、10000(@125VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
11.5×8×5
RoHS指令(10物質対応)
対応