SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.5
定格電圧(V)
250AC
注文コード
47107209
品番
7100.1062.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:500mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V ac
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
本体長さ:11.5mm
本体幅:5mm
本体高さ:8mm
ワイヤ長さ:3.5mm
ワイヤピッチ:7.5mm
遮断容量最大電圧 R:35 A
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
ワイヤ直径:0.6mm
IEC127-4/1. FRT250F / FRT250Tシリーズヒューズ. 基板へのはんだ付け用ミニチュアヒューズ 黒色のUL94-V0自消性熱可塑樹脂製エンクロージャ 低遮断容量の速断(FRT250F)又はタイムラグ(FRT250T)ヒューズ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
35(@250VAC/DC)、10000(@125VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
11.5×8×5
RoHS指令(10物質対応)
対応