SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
0.063
定格電圧(V)
125AC/DC
注文コード
47107254
品番
7010.6300.13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:63mA
リード方向:アキシャル
定格電圧:125V ac/dc
溶断速度:F
本体材質:セラミック
本体直径:2.36mm
本体高さ:8mm
ワイヤ長さ:34mm
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+85℃
ワイヤ直径:0.62mm
NF C 93-435 (HA 81)、CCQ、GAM T1、LNZ認定. 172321シリーズヒューズ. 基板への直接はんだ実装向けに設計されたアキシャルコンポーネントヒューズ 速断2.3 x 8 mmヒューズ 高遮断容量 透明絶縁スリーブ付きセラミックチューブ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
125AC/DC
定格電流(A)
0.063
遮断電流(A)
300(@125VAC/DC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ2.36×8
RoHS指令(10物質対応)
対応