パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47107916
品番
EX-F61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種類
漏液センサ
検出対象
硫酸、塩酸、リン酸、アンモニアなどの薬液
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造
IP67(IEC)、防浸形
型式
PFA取付具タイプ
タイプ
耐薬品タイプ
ケーブル長(m)
3
質量(g)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応