パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
リークセンサ(アンプ内蔵) EX-F70/EX-F60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47107995
品番
EX-F71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
漏液センサ
検出対象
水、フロリナート (3M社)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造
IP67(IEC)、防浸形
型式
SUS取付具タイプ
タイプ
汎用
ケーブル長(m)
2
質量(g)
約25
RoHS指令(10物質対応)
対応