曜日別特売
1241.64 Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA SCHURTER 47108006

Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(20個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc動作温度範囲:-25 → +60℃アンチバンダルM30プッシュボタンスイッチ - MCS 30 RIシリーズ. 製品説明 Schurterアンチバンダルスイッチは、機械的耐久性に優れており、過酷な環境に最適です。この高品質のスイッチは、長寿命で、確実な操作感を実現しています。. 作動時にしっかりとした操作感が得られる30 mmスイッチ 内蔵の照光式リングは4色から選択可能 付属のナットと密封リングにより、フロントパネルにすばやく密閉した取り付けが可能 銀コンタクト コンタクト定格: 125 mA / 48 V dc (SPNO) LED電圧: 24 V dc注文コード47108006品番1241.64
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流:125 mA @ 48 V dc
動作温度範囲:-25 → +60℃
アンチバンダルM30プッシュボタンスイッチ - MCS 30 RIシリーズ. 製品説明 Schurterアンチバンダルスイッチは、機械的耐久性に優れており、過酷な環境に最適です。この高品質のスイッチは、長寿命で、確実な操作感を実現しています。. 作動時にしっかりとした操作感が得られる30 mmスイッチ 内蔵の照光式リングは4色から選択可能 付属のナットと密封リングにより、フロントパネルにすばやく密閉した取り付けが可能 銀コンタクト コンタクト定格: 125 mA / 48 V dc (SPNO) LED電圧: 24 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする