画像準備中

レーザラインセンサ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●連結表示灯:橙色LED(コントローラ接続時点灯)●接続コントローラ:HL-AC1、HL-AC1P 注文コード47108293 品番HL-AC1-CL
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
種類測長センサ 出力方式- 品名演算ユニット 材質表示部:アクリル 使用周囲温度(℃)0〜50(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-15〜60 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 電源電圧(V)- 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)12以下(コントローラから供給) 出力動作- 短絡保護- 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 仕様●連結表示灯:橙色LED(コントローラ接続時点灯)●接続コントローラ:HL-AC1、HL-AC1P 質量(g)約50 出力- 接続方式コネクタ接続 材質(ケース)ABS 機能- 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上 充電部一括・ケース間 判定出力- ケーブル- ケーブル延長(m)- 表示灯- 温度特性- 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 測定周期(μs)- 出力数- 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする