曜日別特売

レーザラインセンサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サブデジタル表示部:5桁黄色LED[RUNモード:分解能または受光量を表示、THRモード:しきい値を表示、リバースモード:表示方向を反転]●メインデジタル表示部:5桁赤色LED[RUNモード:測定値(mm)またはホールド値を表示、リバースモード:表示方向を反転]●設定可能平均回数:1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096●組み合わせセンサヘッ:HL-T1001A/T1001F、HL-T1005A/T1005F、HL-T1010A/T1010F注文コード47108302品番HL-AC1P
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
種類測長センサ出力方式PNPトランジスタオープンコレクタ(判定出力)、電流/電圧出力(リニア出力)品名コントローラ材質透明カバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-25~65保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)190以下(センサヘッド接続時)絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作HIGH:測定値>HIGHしきい値でON、PASS:HIGHしきい値≧測定値≧LOWしきい値でON、LOW:LOWしきい値>測定値でON短絡保護装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分仕様●サブデジタル表示部:5桁黄色LED[RUNモード:分解能または受光量を表示、THRモード:しきい値を表示、リバースモード:表示方向を反転]●メインデジタル表示部:5桁赤色LED[RUNモード:測定値(mm)またはホールド値を表示、リバースモード:表示方向を反転]●設定可能平均回数:1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096●組み合わせセンサヘッ:HL-T1001A/T1001F、HL-T1005A/T1005F、HL-T1010A/T1010F質量(g)約140出力リニア出力:電流/電圧出力切り換え式・電流出力時:4~20mA/F.S.、最大負荷抵抗300Ω・電圧出力時:±4V/F.S.、出力インピーダンス100Ω(モニタフォーカス機能で±5V、0~5Vなどにも設定可能)接続方式コネクタ接続材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能・測定値表示・設定値、光量値分解能表示・基準受光量設定・オートスケーリング・スケーリング・表示リバース・ECO表示・表示桁数変更・サンプルホールド・ピークホールド・ボトムホールド・ピークtoピークホールド・セルフピークホールド・セルフボトムホールド・ゼロリセット・イニシャルリセット・オンディレイタイマ・オフディレイタイマ・ワンショットタイマ・微分・感度選択・しきい値ダイレクト設定・位置決めティーチング・2点ティーチング・オートマチックティーチング・ヒス幅可変・モニタフォーカス・非測定時設定・(A-B)演算・(A+B)演算・干渉防止・レーザ劣化検知・ロック機能・ゼロリセットメモリ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間判定出力・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(判定出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)ケーブル入・出:0.09mm2 10芯複合ケーブル2m付ケーブル延長(m)入・出:0.09mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能表示灯レーザ点灯(LD ON):緑色LED(レーザ投光時点灯)・判定出力:HIGH:橙色LED(測定値>HIGHしきい値で点灯)、PASS:緑色LED(HIGHしきい値≧測定値≧LOWしきい値で点灯)、LOW:黄色LED(LOWしきい値>測定値で点灯)・イネーブル(ENABLE):緑色LED(正常動作時点灯)・ゼロリセット(ZERO):緑色LED(ゼロリセット機能有効時点灯)温度特性±0.2%F.S./℃耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間測定周期(μs)150出力数HIGH/PASS/LOW 3値出力保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする