パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
レーザ式ラインセンサ LA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47108345
品番
LA-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
アナログ出力
アナログ電圧
・出力電圧:1V(全遮光時)〜5V(全入光時)
・出力インピーダンス:75Ω
種類
測長センサ
検出距離(mm)
500
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最小検出物体
Φ0.1mm不透明体
繰返し精度(mm)
0.01以下
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.2×3(5芯)(投光器は4芯)複合ケーブル付
検出幅(mm)
15
材質
ケース:亜鉛ダイカスト、トップカバー:PPO、前面保護カバー:ガラス
適合規格
FDA
電源電圧(V)
2〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
0.5ms以下
出力動作
比較レベル設定値以下でON
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧: 1V以下(流入電流100mAにて)/ 0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
赤色LED(比較出力ON時点灯)
短絡保護
装備