曜日別特売
1241.6697.1122000 Schurter 押しボタンスイッチ 5 A SCHURTER 47108514

Schurter 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:Single Pole Double Throw (SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:22mmパネルのカットアウト直径:22mmコンタクト定格電流:5 @ 125 V ac A定格電圧:250V acイルミネーション:ありLEDのカラー:緑IP評価:IP67Stock numbers ; 113-418 113-418 , ; 113-389 113-389 and ; 113-402 113-402 are suitable for use in panels with a 1.5mm thickness Stock numbers ; 113-395 113-395 , ; 113-367 113-367 and ; 113-373 113-373 are suitable for use in panels with a 2.0mm thickness. Anti-Vandal M22 Push Button Switches - MSM Series (Snap-In). MSM series Switches from Schurter offer a high quality stainless steel housing and actuator. Perfrect for mounting when there is no access to the rear side this iis due to a short mounting depth and quick snap in mounting. Robust stainless steel switch IP67 Snap-in mounting Non-illuminated (stk nos ; 113-418 113-418 and ; 113-395 113-395 ) or green or red point illumination (stk nos ; 113-389 113-389 , ; 113-402 113-402 , ; 113-367 113-367 and ; 113-373 113-373 ) Long life 2.8mm tab terminal connection注文コード47108514品番1241.6697.1122000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:Single Pole Double Throw (SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:22mm
パネルのカットアウト直径:22mm
コンタクト定格電流:5 @ 125 V ac A
定格電圧:250V ac
イルミネーション:あり
LEDのカラー:緑
IP評価:IP67
Stock numbers ; 113-418 113-418 , ; 113-389 113-389 and ; 113-402 113-402 are suitable for use in panels with a 1.5mm thickness Stock numbers ; 113-395 113-395 , ; 113-367 113-367 and ; 113-373 113-373 are suitable for use in panels with a 2.0mm thickness. Anti-Vandal M22 Push Button Switches - MSM Series (Snap-In). MSM series Switches from Schurter offer a high quality stainless steel housing and actuator. Perfrect for mounting when there is no access to the rear side this iis due to a short mounting depth and quick snap in mounting. Robust stainless steel switch IP67 Snap-in mounting Non-illuminated (stk nos ; 113-418 113-418 and ; 113-395 113-395 ) or green or red point illumination (stk nos ; 113-389 113-389 , ; 113-402 113-402 , ; 113-367 113-367 and ; 113-373 113-373 ) Long life 2.8mm tab terminal connection
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする