内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)パネルのカットアウトサイズ:22mmパネルのカットアウト直径:22mmコンタクト定格電流:5 A @ 125 V acイルミネーション:あり動作温度範囲:-25 → +85℃アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSMシリーズ. ステンレス鋼のボタンで、IP40準拠のバンダル対策 非発光型、ピンポイント照光式又はリング照光式 最大動作150万回の長寿命 1.7 mmの小型フロント構造 フラット接続: 2.8 mm リング照光式の供給電圧: 24 V dc ピンポイント照光式の供給電圧: 2 V dc注文コード47108627品番1241.6633.1124000