入力
NO接点1入力+NC接点1入力
またはNC接点2入力(S14、S22) モード切り換え(X1)
入力信号
入力信号1:10〜30V DC
入力信号0: 0〜2V DC
保護構造IP20(IEC/EN 60529)
型式安全出力1出力
品名セーフティリレーユニット
材質(ケース)グラスファイバ強化熱可塑性樹脂
使用周囲温度(℃)0〜+55
保存温度範囲(℃)-25〜+70
使用湿度範囲35〜85%RH(但し、結露しないこと)
適合規格IEC/EN 60204-1、EN 60947-5-3、EN 954-1、BG-GS-ET-14、BG-GS-ET-20
電源電圧(V)24 DC±15%
消費電流(mA)200
応答時間50ms以下
接続方式ネジ式端子台(セルフアップビス)
動作時間0.1sまたは1sに切り換え可能
短絡保護装備
機械的寿命5000万回
電気的寿命10万回
入力抵抗約4kΩ(接地に対して)
質量(g)190