SCHURTER
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(400個)
注文コード
47108767
品番
0031.8503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:100mA
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:マニュアル
本体材質:ポリエチレン、熱可塑樹脂
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL認定部品、CSA認定、VDE. Schurter OGN-SMDヒューズホルダ. Schurter OGN-SMDシリーズは、5 x 20 mmカートリッジヒューズ用の表面実装ヒューズホルダです。 OGN-SMDシリーズは、ポリエチレンテレフタラートボディとスズめっき仕上げの銅合金端子を備え、産業又は家庭用に最適です。. 無人使用の電気製品用 絶縁ウォール付きの低プロファイルヒューズブロック SMD取り付け リフロー及びベイパーフェーズはんだに最適
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
0.1
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20