Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 定格電流(A)10 注文コード47108776 品番31.3577
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は定格電流・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 X 20 mm, 6.3 x 32 mm
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
Schurter FAUシリーズヒューズホルダ. Schurter FAUシリーズの耐衝撃性のある基板取り付けヒューズホルダは、5 x 20又は6.3 x 32 mmのカートリッジヒューズ向けです。 FAUシリーズは熱可塑樹脂ボディとスズめっきの銅合金端子を備えているので、産業用途又は家庭用途に最適です。. 無人用途向け 低プロファイルのヒューズブロック(絶縁ウォール付) キンク又はストレート基板端子 水平スタイル 小型
種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20、Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする