SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
10
注文コード
47108803
品番
31.8241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
定格電流:10A
定格電圧:500V ac
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
5 x 20 / 6.3 x 32ヒューズホルダ - OGD-SMDタイプ. 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmヒューズ用のベース(0031.8241) 表面実装タイプ 絶縁により電気的リスクを軽減 保護ハウジング(0853.0917)は別売り
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20、Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応