SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
定格電流(A)
10
注文コード
47108819
品番
751.0056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm
定格電流:10A
定格電圧:600V ac
コンタクト材質:錫メッキ-青銅
CEI257、CSA、UL. OGタイプジョーヒューズホルダ. 5 x 20 / 6.3 x 32 mmヒューズ用 基板実装に最適
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
600AC
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20、Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応