Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)10 注文コード47108828 品番31.3558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は定格電流・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:スロット
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
FAB fuse holder. Horizontal assembly on printed circuit boards and for 5 x 20 mm fuses. Insertion and removal of fuse using spring-activated bayonet mechanism. This device conforms to handling safety specifications.
種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする