SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
定格電流(A)
10
注文コード
47108837
品番
31.3981
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
定格電流・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:スロット
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL認定部品、CSA認定、SEMKO、VDE. Schurter FBS2. 5 x 20 mmヒューズ用 スロット式キャプティブバヨネットタイプヒューズキャリア 圧着端子によりはんだ付け前の基板のヒューズホルダを固定 ヒューズリンクを交換する場合でも、通電部品には直径1 mmのプローブからアクセス不可
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応