SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
定格電流(A)
10
注文コード
47108855
品番
31.8211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
ASE、VDE、SEMKO、UL、CSA. ヒューズホルダ. Schurterヒューズホルダは、製品を長時間無人で使用する、産業用途と家庭用途のどちらにも最適です。Schurterヒューズと併用することで、優れた保護性能を発揮します。Schurterヒューズホルダは、耐熱性と安全性の確認のためにグローワイヤテストを受けています。. 5 x 20 mmヒューズホルダセット 基板実装に最適 カバーは別売り
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応