出力方式半導体フォトモスリレー出力×3 ・最大負荷電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下 ・残留電圧:1.5V以下(負荷電流100mA時にて)
保護構造IP65(IEC)、TYPE 1(UL 50)(端子部を除く)
型式-
品名光線式起動スイッチ
材質(ケース)ポリカーボネート・ポリエステル樹脂
使用周囲温度(℃)-25〜50(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30〜70
保存湿度範囲30〜85%RH
使用湿度範囲30〜85%RH
適合規格CSA 22.2 No.14、CSA 22.2 No.0.8、ANSI/NFPA 79、UL 508、EN 60947-5-2(EMCのみ)
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)100以下(外部接続負荷を除く)
応答時間検出時:100ms以下、非検出時:50ms以下
接続方式着脱式端子
短絡保護装備
仕様●(着脱式端子コネクタ部)3.5mmピッチ 2段型ソケット:12極・(着脱式端子端子部)3.5mmピッチスプリングケージ端子:6極×2(フェニックスコンタクト製FMC1、5/6-ST-3、5GS)●遮光時間監視機能:端子間の短絡により有効・無効切り換え(短絡時無効)
質量(g)約130
材質取付ナット:PBT、取付パッキン:シリコーンゴム
ケーブル長(m)最大:20まで(0.2〜0.3mm2のケーブルにて)、100まで(0.3〜1.5mm2のケーブルにて)
検出方式透過型光電センサ式(2光軸)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
ケーブル配線:0.2〜1.5mm2[2単線またはフェルール(スリーブ)端子含む]
材質(Oリング)シリコーンゴム
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間
動作表示灯緑色LED(検出時点灯)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源表示灯緑色LED(通電時点灯)
出力動作出力1:検出時(遮光時)OFF/非検出時(入光時)ON、出力2/3:検出時(遮光時)ON/非検出時(入光時)OFF
表示灯外部入力表示灯1:緑色LED(外部入力1有効時点灯)、外部入力表示灯2:橙色LED(外部入力2有効時点灯)、異常表示灯(FAULT):黄色LED(異常時点灯または点滅)
外部入力0〜1Vまたは10V〜+V:有効(外部入力表示灯点灯)、4〜6Vまたは開放:無効(外部入力表示灯消灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)30〜85
使用周囲湿度(%RH)30〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回