画像準備中

安全機器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47108887 品番SW-111
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
出力方式半導体フォトモスリレー出力×3 ・最大負荷電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下 ・残留電圧:1.5V以下(負荷電流100mA時にて) 保護構造IP65(IEC)、TYPE 1(UL 50)(端子部を除く) 型式ガード付 品名光線式起動スイッチ 材質(ケース)ポリカーボネート・ポリエステル樹脂 使用周囲温度(℃)-25〜50(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜70 保存湿度範囲30〜85%RH 使用湿度範囲30〜85%RH 適合規格CSA 22.2 No.14、CSA 22.2 No.0.8、ANSI/NFPA 79、UL 508、EN 60947-5-2(EMCのみ) 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)100以下(外部接続負荷を除く) 応答時間検出時:100ms以下、非検出時:50ms以下 接続方式着脱式端子 短絡保護装備 仕様●(着脱式端子コネクタ部)3.5mmピッチ 2段型ソケット:12極・(着脱式端子端子部)3.5mmピッチスプリングケージ端子:6極×2(フェニックスコンタクト製FMC1、5/6-ST-3、5GS)●遮光時間監視機能:端子間の短絡により有効・無効切り換え(短絡時無効) 質量(g)約150 材質取付ナット:PBT、取付パッキン:シリコーンゴム ケーブル長(m)最大:20まで(0.2〜0.3mm2のケーブルにて)、100まで(0.3〜1.5mm2のケーブルにて) 検出方式透過型光電センサ式(2光軸) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 ケーブル配線:0.2〜1.5mm2[2単線またはフェルール(スリーブ)端子含む] 材質(Oリング)シリコーンゴム 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 動作表示灯緑色LED(検出時点灯) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 出力動作出力1:検出時(遮光時)OFF/非検出時(入光時)ON、出力2/3:検出時(遮光時)ON/非検出時(入光時)OFF 表示灯外部入力表示灯1:緑色LED(外部入力1有効時点灯)、外部入力表示灯2:橙色LED(外部入力2有効時点灯)、異常表示灯(FAULT):黄色LED(異常時点灯または点滅) 外部入力0〜1Vまたは10V〜+V:有効(外部入力表示灯点灯)、4〜6Vまたは開放:無効(外部入力表示灯消灯) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)30〜85 使用周囲湿度(%RH)30〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする