0031.8222 Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTER 表面実装 47108889

Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 定格電流(A)10 注文コード47108889 品番0031.8222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL認定部品、CSA認定、VDE. Schurter OGN-SMDヒューズホルダ. Schurter OGN-SMDシリーズは、5 x 20 mmカートリッジヒューズ用の表面実装ヒューズホルダです。 OGN-SMDシリーズは、ポリエチレンテレフタラートボディとスズめっき仕上げの銅合金端子を備え、産業又は家庭用に最適です。. 無人使用の電気製品用 絶縁ウォール付きの低プロファイルヒューズブロック SMD取り付け リフロー及びベイパーフェーズはんだに最適
種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする