Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)10 注文コード47108934 品番3101.0045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は定格電流・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:5 x 20mm
定格電流:10A
定格電圧:250V ac
キャップスタイル:マニュアル
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
VDE、SEMKO、SEV (10A)。UL、CSA (16A). 'SCHURTER' FPGシリーズ. Schurterヒューズホルダは、IEC要件に適合しています。また、グローワイヤ試験によって材料品質及び保護機能も保証されています。 産業用途、家庭用途、及び医療用途に最適です。. 5 x 20mmヒューズ用 横型(FPG5)と縦型(FPG4)の取り付け形式 後部から密封 耐腐食性コンタクト
種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする