Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 定格電流(A)16 注文コード47109013 品番31.252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
定格電流:16A
定格電圧:500V ac
キャップスタイル:スロット
本体材質:熱硬化性樹脂
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL、VDE、CSA. SchurterヒューズホルダFUP IP40. Schurter FUPヒューズホルダは衝撃に耐性があり、最大16 A (VDE) / 20 A (UL)の電流に関する認定を受けた基盤実装用ヒューズホルダです。 16 Aで4 Wの定格電力に対応し、周辺温度は23 ℃を維持します。また、IEC61140に準拠した保護クラスI及びIIを備える機器での使用に適しています。 このFUPヒューズホルダは、あらゆる電子分野の用途(特に電力機器及び家庭用機器での一次回路保護、測定及び制御工学、その他の産業用機器)に使用できます。. 溝付き基盤実装ヒューズホルダ ヒューズ電流: 30 A ピン端子 外側の奥行き: 54.8 mm 動作温度-40 → +85 ℃ 外側の長さ / 高さ: 16.5 mm 難燃性等級: UL94V-0 ヘッド径: 19 mm
種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)16 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする