仕様ヒューズタイプ:カートリッジ
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
定格電流:16A
定格電圧:500V ac
キャップスタイル:スロット
本体材質:熱硬化性樹脂
コンタクト材質:錫メッキ-銅合金
UL、VDE、CSA. SchurterヒューズホルダFUP IP40. Schurter FUPヒューズホルダは衝撃に耐性があり、最大16 A (VDE) / 20 A (UL)の電流に関する認定を受けた基盤実装用ヒューズホルダです。 16 Aで4 Wの定格電力に対応し、周辺温度は23 ℃を維持します。また、IEC61140に準拠した保護クラスI及びIIを備える機器での使用に適しています。 このFUPヒューズホルダは、あらゆる電子分野の用途(特に電力機器及び家庭用機器での一次回路保護、測定及び制御工学、その他の産業用機器)に使用できます。. 溝付き基盤実装ヒューズホルダ ヒューズ電流: 30 A ピン端子 外側の奥行き: 54.8 mm 動作温度-40 → +85 ℃ 外側の長さ / 高さ: 16.5 mm 難燃性等級: UL94V-0 ヘッド径: 19 mm
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)500AC定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応