SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
16
注文コード
47109038
品番
31.3821
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
この商品は
定格電流・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズタイプ:カートリッジ
定格電流:16A
定格電圧:400V
本体材質:熱可塑性
コンタクト材質:スズめっき
Schurter FACシリーズヒューズホルダ. Schurter FACシリーズの耐衝撃性のある基板取り付けヒューズホルダは、5 x 20又は6.3 x 32 mmのカートリッジヒューズ向けです。 FACシリーズは熱可塑樹脂ボディとスズめっきの銅合金端子を備えているので、産業用途又は家庭用途に最適です。. 無人用途向け 低プロファイルのヒューズブロック(絶縁ウォール付) キンク又はストレート基板端子 垂直スタイル 小型
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
16
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20、Φ6.3×32