画像準備中

円柱型ファイバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 ファイバ長(m)2 注文コード47109072 品番FD-S31
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5002,198
この商品は検出方式・ファイバ長など17種類から選べます 他の種類を見る
種類円柱型 検出方式反射型 検出距離(mm)FX500シリーズSTD:125 光色 ヘッド形状 ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R2耐屈曲 保護構造IP67 光軸径(Φmm)- 使用周囲温度(℃)-55〜80 仕様フリーカット可 レンズ装着不可 先端長(mm)10 傾き角(°)±3 光軸調整範囲- 先端径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(光軸)150μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする