※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
円柱型ファイバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ファイバ長(m)
2
注文コード
47109081
品番
FD-S32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ファイバ長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
円柱型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:420
光色
赤
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
保護構造
IP67
光軸径(Φmm)
-
使用周囲温度(℃)
-55〜80
仕様
フリーカット可
レンズ
装着不可
先端長(mm)
15
傾き角(°)
±3
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(光軸)150μm