パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
円柱型ファイバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
ファイバ長(m)
0.5
注文コード
47109106
品番
FT-S11
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ファイバ長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
円柱型
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:90
光色
-
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
0.5
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP67
最小スポット径(Φmm)
0.25
光軸径(Φmm)
0.25
使用周囲温度(℃)
-55〜80
仕様
フリーカット不可
レンズ
装着不可
先端長(mm)
6
傾き角(°)
-
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
1
位置
-