曜日別特売
FT-S21 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47109115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-S21 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47109115
FT-S21 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47109115

円柱型ファイバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式透過型ファイバ長(m)2注文コード47109115品番FT-S21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類円柱型検出方式透過型検出距離(mm)FX500シリーズSTD:315光色-ヘッド形状ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R2耐屈曲保護構造IP67最小スポット径(Φmm)0.5光軸径(Φmm)0.5使用周囲温度(℃)-55~80仕様フリーカット可レンズ装着不可先端長(mm)10傾き角(°)±2光軸調整範囲-先端径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応位置(光軸)150μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする