パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
円柱型ファイバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
ファイバ長(m)
2
注文コード
47109142
品番
FT-V40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ファイバ長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
円柱型 サイドビュウ
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:3500
光色
-
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R4耐屈曲
保護構造
IP50
最小スポット径(Φmm)
2.5
光軸径(Φmm)
2.5
使用周囲温度(℃)
-40〜60
仕様
フリーカット可
レンズ
装着不可
先端長(mm)
25
傾き角(°)
-
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
-