SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
定格電流(A)
10
注文コード
47109248
品番
4400.003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:10A
極数:1
定格電圧:240V ac
シリーズ:T11
トリップメカニズム:熱
UL、CSA、VDE. T11シリーズ熱回路ブレーカ. Schurter T11回路ブレーカは、確実なトリップフリーリリースを実現するスナップイン式単極熱回路ブレーカです。T11は、スナップイン取り付け及びクイックコネクト端子により取り付けが簡単です。電動工具、家庭用機器、電源や充電器、産業用途などに適しています。. T11シリーズ単極小型回路ブレーカ(ポジティブフリートリガ付き) バイメタル素子によるトリガ、短い起動サージにほぼ無反応 スナップ式取り付け
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
240AC
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応