SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電流(A)
10
注文コード
47109266
品番
4410.9003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
定格電流・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:10A
極数:1
定格電圧:28 V dc, 240 V ac
シリーズ:T12
端子コンタクトタイプ:クイックコネクト
IEC、UL. T12-MSMシリーズ回路ブレーカ. Schurter T12-MSMシリーズは、非照光式金属製スイッチ付きの1極熱回路ブレーカです。 クイックコネクト端子6.3 x 0.8 mmを備えた、定格電流10 A及び16 Aのタイプが用意されています。 主な用途には、電源、無停電電源装置、電動工具、家庭電化製品などがあります。
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
40AC/28DC
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応