GX-F12BI マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47109282 GX-F12BI マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47109282

マイクロ近接センサ GX-12

(2件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 タイプ異周波タイプ 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 注文コード47109282 品番GX-F12BI
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はケーブル長・タイプ・出力方式など34種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP68(IEC)、IP68G 安定検出範囲(mm)0〜3.3 型式フラットON 繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃)-25〜70 保存温度範囲(℃)-40〜85 保存湿度範囲35〜95%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12〜24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz)0.5 出力動作離れてON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて) 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%〜+10%の変動にて±2%以内 材質(本体)PBT タイプ異周波タイプ ケーブル長(m)1 本体質量(g)約20 標準検出物体(mm)鉄20×20×t1 最大動作距離4mm±8% 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜95 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85937555
2022-08-02
用途:
リザーブスイッチのない車両に取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

古い外車などでリザーブスイッチがない車両が稀にあります。
そういった車両で車検に適合するためのスイッチとして購入し取付けました。
センサーの精度も高く、防水性もあるため既に2回の車検も問題なくお客様にも満足していただいています。

対象商品:
85937537
2018-03-03
用途:
洗車機トップノズル安全装置
和歌山米油販売株式会社 様

洗車機メーカーにセンサーを確認したところ、経年が多くわからないとのこと、取り外し品番からパナソニック製で確認、後継モデル適用となり購入安価であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする