SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
定格電流(A)
12
注文コード
47109293
品番
4410.0019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:12A
極数:1
定格電圧:240V ac
シリーズ:T12
UL、CSA、VDE. T12シリーズ熱回路ブレーカ. T12シリーズ単極小型回路ブレーカ(ポジティブフリートリガ付)です。 バイメタル素子によって作動 ねじ式ガイド固定 基本的にモータ、トランス、電磁石などの過負荷から保護する設計
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
240AC
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応